Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband mit Aufdruck - Rolle à 250m - 40x0.15 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1009/14
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1001500400250010100100600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband

Trassenwarnband nach FTZ-Spezifikation 564864 TV 1 mit Aufdruck: "Achtung Hochspannungskabel"

Eigenschaften:

  • Material: PE-Verbundfolie
  • Maße:
    • Rollenlänge: 250m
    • Rollenbreite: 40mm
  • chemieresistent
  • Farbe Aufdruck: schwarz
  • Farbe Band: gelb
  • witterungsbeständig
  • temperaturbeständig: -20°C - +70°C
  • bis zu 300% Dehnung möglich
Weitere Informationen:
Stärke:
0.15 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
1.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnband, Warnmarkierung, Baustellenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,05516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0005
ab € 6,94*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0001
ab € 6,81*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 02 0007
ab € 6,82*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100227200
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.