Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebezahlen, Ziffern von 0-9 wählbar, schwarz/weiß - 1 Bund = 100 Stk. - 16x22 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1040/61.07
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1040/61.07
EAN/GTIN:
     4250669408891
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffern in vier verschiedenen Größen je 100 Stück pro Sorte
Weitere Informationen:
Höhe:
22.00 mm
Breite:
16.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten 0-9, nummernetiketten, selbstklebende zahlen 7, Zahl, Ziffer, Klebezahl, Klebeziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,0671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 9,43*
€ 11,22
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.00
ab € 6,72*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.01
ab € 6,73*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.02
ab € 6,71*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.03
ab € 6,72*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.04
ab € 6,66*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.05
ab € 6,71*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.06
ab € 6,70*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.08
ab € 6,71*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/61.09
ab € 6,71*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/62.00
ab € 7,28*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/62.01
ab € 7,30*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/62.02
ab € 7,28*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/62.03
ab € 7,27*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/62.04
ab € 7,29*
Ähnlich
Schilder Klar
1040/62.05
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.