Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Gefährliche Arbeitsstoffe - Sicherer Umgang - GHS Symbole - 410x595x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1138/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1138/72
EAN/GTIN:
     4250669410061
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang

Aushang, Gefährliche Arbeitsstoffe - Sicherer Umgang - GHS Symbole

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 595 x 410 mm
  • Grundfarbe: weiß/rot/Schriftfarbe: schwarz/weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
595.00 mm
Breite:
410.00 mm
Gewicht:
0.40252 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbole, GHS, Aushang, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrstoffsymbole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.