Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - 430x540x0.6 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1143/21
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1143/21
EAN/GTIN:
     4250669410146
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushänge Innerbetriebliche Hinweise

Aushang Arbeitszeitgesetz, 540 x 430 mm

Auf dem gelben Schild befindet sich das Vollzitat des Arbeitszeitgesetzes (Ausgabe: 11/2016) in schwarzer Schrift.

Mit dem Aushang "Arbeitszeitgesetz (ArbZG)" weisen sie Mitarbeiter, Fremdfirmen-Personal und andere Personen die sich in Ihrem Betrieb aufhalten, auf die Gesetze zur Arbeitszeit hin. Der Aushang nach der aktuellen Ausgabe: 11/2016 informiert alle Betrachter über geltende Regeln und schafft Klarheit.

Material:
  • Aluminium glatt
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
540.00 mm
Breite:
430.00 mm
Gewicht:
0.37616 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Aushang, Arbeitszeitgesetz, ArbZG, aushangpflichtige, Gesetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.