Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzkennzeichen, P-Reserviert - 523x113x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1151/55
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1151/55
EAN/GTIN:
     4250669410337
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parkplatz Schild

Parkplatzkennzeichen, P-Reserviert

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 113 x 523 mm
  • Grundfarbe: weiß/blau/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Befestigung in Wandhalterung oder auf Grundplatte
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
113.00 mm
Breite:
523.00 mm
Gewicht:
0.07181 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Reserviert, P-Schild, Parkplatz, Parkschild, Stellplatz, Stellplatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 14,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 27,39*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.