Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Baustelle (Arbeitsstelle), Zeichen 123 - 630x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1230025
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     123-630-I-2
EAN/GTIN:
     4251783601830
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder

Verkehrszeichen, Arbeitsstelle

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium glatt
  • Schenkellänge: 630 mm
  • Grundfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 123 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
630.00 mm
Gewicht:
0.92806 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 123 (Gefahrzeichen), 9 (Gefahrzeichen), Gefahrzeichen Baustelle, baustellenkennzeichnung, Verkehrszeichen, 123, VZ123, Verkehrsschild, Straßenschild, Baustelle, Achtung, Vorsicht, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Flachverkehrszeichen, Gefahrenzeichen, Bauarbeiten, Arbeitsstelle, RA1, RA2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 27,88*
€ 37,15*
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 72,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 81,54*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_43233
ab € 121,33*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 74,12*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.