Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Drücken/Push, 60 x 60 mm - 60x60x0.5 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1238/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1238/51
EAN/GTIN:
     4250669411136
Suchbegriffe:
Piktogramme Drücken
Türschilder drücken
türschilder drücken silber
piktogramme drücken
Türbeschilderung aus Aluminium
Türbeschilderung Drücken/Push, 60x60mm

Auf dem silbernen Schild steht rechts unten in schwarzer Schrift der Text „Drücken“. Darüber steht etwas kleiner und ebenfalls in schwarzer Schrift der Text „push“.

Mit diesem Piktogrammschild kennzeichnen Sie immer eindeutig und weisen Kunden, Besucher und Mitarbeiter darauf hin, in welche Richtung die Tür zu bedienen ist.

Material: Aluminium, selbstklebend

Einsatzbereich: Das Schild ist zur Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.50 mm
Höhe:
60.00 mm
Breite:
60.00 mm
Gewicht:
0.00437 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Drücken, Push, Pull, Ziehen, Türbeschilderung, Hinweisschild, Türbeschriftung, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.