Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Zu, 30 x 40 mm, Folie - 40x30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-131/01
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     131/01
EAN/GTIN:
     4250669411877
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild

Hinweisschild, "Zu"

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 30 x 40 mm
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50° bis +90° C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
30.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.00035 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Betrieb, Firmengrundstück, Maschinenschilder, Anlagenschilder, Typenschilder, Unfallverhütung, Hinweisschilder, Zu, Luft, Ventil, Rohr, Verschluss, Schließen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.