| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-14/65 Herst.-Nr.: 14/65 EAN/GTIN: 4250669413130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türbeschilderung Ziehen, silber (ohne Pfeil) Türbeschilderung Ziehen, silber (ohne Pfeil), Ø 60 mm Das runde Schild hat einen silbernen Grund, in der Mitte des Schildes steht in schwarzer Schrift "Ziehen" geschrieben. Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar! Mit diesen Gebäudekennzeichnungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Gebäude mitteilen. Dies kann notwendig werden, wenn sich in Ihrem Gebäude besondere Gefahren befinden, oder Sie Ortsfremde über die Örtlichkeiten aufklären möchten. Material: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 60.00 mm | Gewicht: | 0.00082 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Gebäudebeschilderung, Eingang, Ausgang, Tür, Tor, Pforte, Aufkleber, Etikett, Türschild, Türaufkleber, Ziehen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |