Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Hände desinfizieren - praxisbewährt - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1436/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1436/66
EAN/GTIN:
     4250669487735
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren Hinweisschild
Corona Hinweisschild

Gebotsschild, Hände desinfizieren, praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 50 mm
  • auf Bogen à 6 Stück
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1436/61
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.