Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hände richtig desinfizieren - 200x300 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1440/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1440/62
EAN/GTIN:
     4250669487995
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren Hinweisschild
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild

Hinweisschild, Hände richtig desinfizieren, gemäß DIN EN 1500

Eigenschaften:

  • Material: PVC-Folie selbstklebend
  • Maße: 300 x 200 mm
  • Grundfarbe: Weiß: Aufdruck: Blau / Schwarz
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01740 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschild hände desinfizieren, Hinweisschild, Hygiene, Hände, richtig, desinfizieren, Infektionsschutz, Handhygiene, DIN, EN, 1500, Hautschutzplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1440/71
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.