Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Bitte einzeln eintreten - 200x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1448/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1448/61
EAN/GTIN:
     4250669488084
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild

Hinweisschild, Bitte einzeln eintreten

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 150 x 200 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Anbringung auf allen glatten Oberflächen
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00435 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1448/72
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.