Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Nicht hinter die Schutzwand greifen!, Folie, 150 x 200 mm - 150x100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1473/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1473/31
EAN/GTIN:
     4250669488664
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe

Hinweisschild, Nicht hinter die Schutzwand greifen!/p>

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 150 x 100 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00435 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, nießschutz trennwand, Hinweisschild, Hygieneschild, Hygieneregel, Corona, Covid, Schutzwand, greifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.