Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtig lüften - 150x200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1479/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1479/61
EAN/GTIN:
     4250669489050
Suchbegriffe:
Corona-Schild
Hygieneschild
Infektionsschutzschild

Hinweisschild, Richtig lüften

Eigenschaften:

  • Material: PVC-Folie selbstklebend
  • Maße: 200 x 150 mm
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Anbringung auf allen glatten Flächen
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00435 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1479/72
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.