Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitsschild gemäß § 58 StVZO, 6 km/h, Ø 200 mm, Folie - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1661/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1661/62
EAN/GTIN:
     4250669491596
Suchbegriffe:
Geschwindigkeitsschild
geschwindigkeitsschild 6km/h
geschwindigkeitsschild folie

Geschwindigkeitsschild gemäß § 58 StVZO

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Höchstgeschwindigkeit 6
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00911 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: für, Kraftfahrzeuge, Geschwindigkeitsanzeige, Geschwindigkeitsangabe, Geschwindigkeit, Fahrzeugmarkierung, Höchstgeschwindigkeit, km/h, 6, kmh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.