Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkennzeichen, Beton, 150 x 200 mm - 200x150x2 mm Aluverbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1728/16
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1728/16
EAN/GTIN:
     4250669493279
Suchbegriffe:
Mülltrennung
Recycling
Beton
Recyclingschild

Abfallkennzeichen, Beton

Eigenschaften:

  • Material: Aluminiumverbund
  • Maße: 150 x 200 x 2mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.17400 kg
Material:
Aluverbund
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1728/61
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.