Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Achtung Gefahr! Waldbrand - 400x300x2 mm Aluverbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1762/16
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1762/16
EAN/GTIN:
     4250669495068
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild gefahr

Hinweisschild, Achtung Gefahr! Waldbrand

Eigenschaften:

  • Material: Aluminiumverbund
  • Maße: 300 x 400 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.34800 kg
Material:
Aluverbund
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Gefahr, Waldbrand, Brandgefahr, Waldbrandgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.