Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, blanko, Aluminium - 150x150x0.45 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1813/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1813/81
EAN/GTIN:
     4250669496430
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 150x150mm
nasenschilder

Winkelschild blanko

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Maße: 150 x 150 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.02734 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Lagerplatz, Stellplatz, Lagerkennzeichnung, Regalschild, Stellplatzschild, Lagerplatzschild, Winkelschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1813/82
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.