Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, blanko, Kunststoff - 150x150x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1815/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1815/71
EAN/GTIN:
     4250669496393
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder

Winkelschild, blanko

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 150 x 150 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.06946 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Lagerplatz, Stellplatz, Lagerkennzeichnung, Regalschild, Stellplatzschild, Lagerplatzschild, Winkelschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1815/72
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
1815/70
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.