Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Leer, 100 x 200 mm, Magnetfolie - 200x100x0.6 mm Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1822/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1822/81
EAN/GTIN:
     4250669496508
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Leer (Hinweisschild)

Hinweisschild, Leer

Eigenschaften:

  • Material: Magnetfolie
  • Maße: 100 x 200 mm
  • Farben: weiß/grün
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • haftet auf allen magnetischen Untergründen
  • immer wieder verwendbar
  • Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
100.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05706 kg
Material:
Magnetfolie
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.