Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Voll, 100 x 200 mm, Magnetfolie - 200x100x0.6 mm Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1823/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1823/81
EAN/GTIN:
     4250669496515
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Anlagen- und Maschinenschilder

Hinweisschild, Voll

Eigenschaften:

  • Material: Magnetfolie
  • Maße: 100 x 200 mm
  • Farben: rot/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • haftet auf allen magnetischen Untergründen
  • immer wieder verwendbar
  • Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
100.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05706 kg
Material:
Magnetfolie
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, schilder klar hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschilder magnetfolie, Lagerplatz, Stellplatz, Lagerkennzeichnung, Regalschild, Stellplatzschild, Lagerplatzschild, Magnetschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.