Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Nicht einschalten Reparaturarbeiten - 200x120x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-200/41
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     200/41
EAN/GTIN:
     4250669418203
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Betriebsbeschilderung Nicht einschalten Reparaturarbeiten

Unfallverhütung: Gefahren durch elektrische Spannung, 120 x 200 mm

Das rechteckige Schild hat einen gelben Grund und einen schwarzen Rand mit gelber Lichtkante. Mittig auf dem Schild steht in schwarzer Schrift "Nicht einschalten Reparaturarbeiten" geschrieben.

Sichern Sie Ihren Betrieb mit praxisbewährter Betriebsbeschilderung von Schilder Klar!
Verarbeitende Betriebe können Gefahren beherbergen, die für Kunden, Gäste aber auch Mitarbeiter nicht direkt ersichtlich sind. Kennzeichnen Sie deshalb Ihren Betrieb mit den witterungsbeständigen, gut lesbaren und verständlichen Schildern und Kennzeichnungen von Klar!

Material:
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03960 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, Elektrotechnik, Nicht, schalten, Reparaturhinweise, Wartungshinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
200/21
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.