Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen - verschiedene Sprachen - 410x595x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-214/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     214/71
EAN/GTIN:
     4250669418937
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Aushang - Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln zur Ersten Hilfe

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen - klassische Darstellung, 595 x 410 mm.

Auf dem grünen Schild stehen in weißer Schrift „Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen". In Bild- und Textform sind die wichtigsten Rettungsmaßnahmen erläutert, des Weiteren gibt es auf dem Aushang die Möglichkeit die Notrufnummer und die Nummern und Namen der Ersthelfer einzutragen.

Mit dem Aushang "Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen" weisen sie Mitarbeiter, Besucher und Kunden auf die zu ergreifenden Rettungsmaßnahmen im Falle eines Unfalls hin. Durch die Ausführlichen Erklärungen und zusätzlicher Bebilderung ist es auch ungeschulten Personen möglich Erste Hilfe zu leisten, ohne sich oder den Verletzten in Gefahr zu bringen.

Dieser Aushang dient als Hinweis und wird für Schulungszwecke verwendet!

Bitte beachten Sie auch den Aushang BGI 510 (216/71)
Achtung: diesen Aushang erhalten Sie auch unter der Art.-Nr. 214/75 in englischer Ausführung!

Materialien:
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
595.00 mm
Breite:
410.00 mm
Gewicht:
0.40252 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, piktogramm erste hilfe kunststoff, piktogramm erste hilfe, sicherheitsaushang erste hilfe, Aushang, Plakat, Anleitung, Erste, Hilfe, bei, Unfällen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
214/75
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.