Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Piktogramm, Rollstuhlfahrer, 160 x 160 mm, Edelstahl - 160x160x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-220400/23
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     PS0601
EAN/GTIN:
     4250519711560
Suchbegriffe:
Piktogramm Barrierefrei
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
Toilettenhinweisschild

WC-Piktogramm, Rollstuhlfahrer

Eigenschaften:

  • Material: Edelstahl gebürstet
  • Maße: 160 x 160 mm
  • Stärke: 2 mm
  • mit Rückseitenkleber
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Montage auf glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Breite:
160.00 mm
Gewicht:
0.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Toilettenschilder, WC Schild, toilettenschilder edelstahl phos, piktogramm barrierefrei, piktogramm rollstuhl edelstahl, Symbol, Piktogramm, WC, Toilette, Toiletten, Türbeschilderung, Piktrogrammschild, WC-Schild, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer, behindert, barrierefrei, Barriere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.