Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Piktogramm, Herren, Glas, grau, 148 x 105 mm - 105x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-221100/23
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     10988
EAN/GTIN:
     4060081710133
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann

Eigenschaften:

  • Maße: 148 x 105 mm
  • Material: Glas mit aufkaschierter Folie
  • Montageart: Klebemontage
  • inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Höhe:
148.00 mm
Breite:
105.00 mm
Gewicht:
0.16000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren folie, hinweisschild herren, moedel piktogramm herren, Symbol, Piktogramm, Pikto, WC, Toilette, Mann, Türbeschilderung, Glas, Piktrogrammschild, Toilettenhinweisschild, WC-Schild, Herren, männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.