Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Rettung Ertrinkender, DGUV Information 204-043, Ausgabe 02/2023 - 297x420x0.6 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-224/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     224/51
EAN/GTIN:
     4250669419422
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang erste hilfe
sicherheitsaushang

Aushang, Rettung Ertrinkender

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium glatt
  • Maße: 420 x 297 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • DGUV Information 204-043, Ausgabe Februar 2023
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
420.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.24192 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Aushang, Rettung, Ertrinkender, BG, Verkehr, Erste, Hilfe, DGUV, Information, 204-043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.