Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Notfall- und Alarmplan - 595x410x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-224/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     224/71
EAN/GTIN:
     4250669419439
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang erste hilfe
sicherheitsaushang
Aushänge Unfallverhütung

Aushang Notfall- und Alarmplan, 400 x 595 mm

Auf dem weißen Schild ist oberhalb die Überschrift "Notfall- und Alarmplan" in roter Schrift zu lesen. Darunter sind Regeln und Hinweise zum Verhalten bei Unfällen und Bränden. Auf der rechten Seite gibt es zu dem die Möglichkeit weitere wichtige Ruf-Nummern zu notieren.

Mit dem Aushang "Notfall- und Alarmplan" informieren Sie Mitarbeiter, Gäste, Kunden und andere Personen die sich in Ihrem Betrieb aufhalten, über das richtige Verhalten bei Unfällen und Bränden. Die kann im Notfall für Klarheit sorgen und so die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte verkürzen.

Material:
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
410.00 mm
Breite:
595.00 mm
Gewicht:
0.40252 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Aushang, Notfallplan, Alarmplan, Verhalten, Unfall, Brandfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.