Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Unbefugten Zutritt verboten - 350x170x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-227/41
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     227/41
EAN/GTIN:
     4250669419613
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Gebäudekennzeichnung Elektrischer Betriebsraum Zutritt verboten

Gebäudekennzeichnung Elektrischer Betriebsraum, 170 x 350 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und eine rote Umrandung, mit einer weißen Lichtkante. In der Mitte des Schildes steht in schwarzer Schrift der Text: "Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten" geschrieben.

Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar!
Mit diesen Gebäudekennzeichnungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Gebäude mitteilen. Dies kann notwendig werden, wenn sich in Ihrem Gebäude besondere Gefahren befinden, oder Sie Ortsfremde über die Örtlichkeiten aufklären möchten.

Material:
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
170.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.09818 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), hinweisschild kunststoff zutritt, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder kunststoff, Gebäudebeschilderung, Elektrischer, Betriebsraum, Zutrittsverbote, Unbefugten, verboten, Gebäudekennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
227/31
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.