Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Vorschriftzeichen StVO
>
Vorschriftzeichen Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5t
>
Artikel
Verkehrszeichen - Verbot für Kfz über 3,5 t, Zeichen 253 - 420x2 mm Aluminium 2 mm, RA1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-2530020
Hersteller:
ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
253-420-I-2
EAN/GTIN:
4251783602585
Suchbegriffe:
253 (Vorschriftzeichen)
7a (Vorschriftzeichen)
Vorschriftszeichen Fahrverbot für L...
Vorschriftzeichen Verbot für Kraftf...
Verkehrszeichen, Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
Eigenschaften:
Material: Aluminium
Durchmesser: 420 mm
Grundfarbe: rot/weiß
Lochung: ungelocht
Witterungsbeständig: ja
Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
Symbol: Zeichen 253 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.74776 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Verkehrszeichen
>
Verkehrszeichen nach StVO
>
Verkehrszeichen - Verbot für Kfz über 3,5 t, Zeic
Weitere Suchbegriffe:
253 (vorschriftzeichen)
,
Verkehrszeichen
,
253
,
VZ253
,
Verkehrsschild
,
Straßenschild
,
StVO
,
Straßenverkehrsordnung
,
reflektierend
,
Typ
,
I
,
1
,
Flachverkehrszeichen
,
Vorschriftszeichen
,
Verbot
,
für
,
Kraftfahrzeuge
,
über
,
3,5
,
t
,
LKW
,
RA1
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 904
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 32,17*
Lager 114
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 73,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 60mm, Länge 3000mm, Wandstärke 2mm
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,78*
Zubehör
Rohrschelle R107, feuerverzinkter Stahl, für Ø 60mm, Lochabstand 70mm, 30x120mm
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen