Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Verbot für Radverkehr, Zeichen 254 - 420x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2540020
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     254-420-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602608
Suchbegriffe:
254 (Vorschriftzeichen)
8c (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Radfah...
254 (vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, Verbot für Radverkehr

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 420 mm
  • Grundfarbe: rot/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 254 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.74776 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, 254, VZ254, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, 1, Flachverkehrszeichen, Radfahrer, Verbot, für, Fahrräder, Fahrradverbot, RA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
254-600-I-2
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.