Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Firmengrundstück, Aluminium, 250 x 350 mm - 350x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-285/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     285/51
EAN/GTIN:
     4250669420428
Suchbegriffe:
Grundstücksbeschilderung
Zutrittsverbot
Unbefugter
Zutritt

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 250 x 350 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.