Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Ziehen, rot, langnachleuchtend, Ø 100 mm - 100 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2916/85
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2916/85
EAN/GTIN:
     4250669421531
Suchbegriffe:
Piktogramme Ziehen
Türschilder ziehen
türschild ziehen nachleuchtend
piktogramme ziehen

Türschild, Ziehen, rot, langnachleuchtend

Eigenschaften:

  • Material: Folie langnachleuchtend
  • Durchmesser: 100 mm
  • Grundfarbe: rot/Symbolfarbe: weiß/Schriftfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Türen geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Gebäudebeschilderung, Eingang, Ausgang, Tür, Tor, Pforte, Ziehen, Aufkleber, Etikett, Türschild, Türaufkleber, langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.