Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett zum Selbstbeschriften, Gruppe 7, Folie, 26 x 187 mm, Bogen = 5 Stk. - 187x26 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-31000/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     31000/31
EAN/GTIN:
     4250669488756
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichen
Rohrkennzeichnung
Rohrleitungskennzeichnung
Rohrbeschriftung

Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschild, blanko, Bogen à 5 Etiketten

Eigenschaften:

  • Maße: 26 x 187 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • witterungsbeständig
  • kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
  • normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
Höhe:
26.00 mm
Breite:
187.00 mm
Gewicht:
0.00705 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Pfeilschild, Gruppe, 7, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.