Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieranhänger: Nacharbeit - Karton = 500 Stk. - 150x70 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-315007/11
Hersteller:
     Prüftechnik E. Koch
Herst.-Nr.:
     3.150/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungskennzeichen
Qualitätssicherung
Qualitätsmanagement
QS-Anhänger
Qualitätssicherung und betriebliche Abläufe

QS - Anhänger: Nacharbeit, 70 x 150 mm

Der rechteckige Karton-Anhänger hat einen orangen Grund und ein Loch mit Verstärkungsöse auf der linken Seite. In der Mitte steht in schwarzen Großbuchstaben "Nacharbeit" geschrieben. Darüber steht in schwarzer Schrift "Auftrags-Nr.: Bez./Zch.-Nr.:: Art.-/Sach-Nr.: Lieferant/Kunde:" und darunter "Fehler: Maßnahme: Bem.: Datum:Unterschrift:". Neben den Doppelpunkten ist Platz um den Anhänger selbst zu beschriften.

Die QS Anhänger lassen sich mit Aufhänger, Draht oder Kabelbinder direkt am Objekt befestigen und können zusätzlich mit handelsüblichen Stiften beschriftet werden.

Produkteigenschaften:
  • einfach gelocht
  • mit Verstärkungsöse
  • in Signalfarben
Material:
  • Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
70.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00270 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Kartonetikett, Nacharbeit, Papieranhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,92*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,30584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 191,54*
€ 227,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 190,50*
€ 226,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 182,53*
€ 217,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 170,96*
€ 203,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 152,92*
€ 181,97
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.