Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil, links gebogen, Rot, Folie - 1 Bund = 100 Stk. - 40x12 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3153/21.01
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3153/21.01
EAN/GTIN:
     4250669433350
Suchbegriffe:
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
symbolschilder pfeil

Richtungspfeil, links gebogen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 12 x 40 mm
  • Farbe: Rot
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
12.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.00015 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Richtungspfeil, Pfeil, Drehrichtungspfeil, Markierungspfeil, Rot, links, gebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,1895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 29,39*
€ 34,97
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 28,38*
€ 33,77
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 25,74*
€ 30,63
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 23,75*
€ 28,26
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 23,31*
€ 27,74
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 18,95*
€ 22,55
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3150/21.01
ab € 31,94*
Ähnlich
Schilder Klar
3162/21.01
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.