Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil linksweisend schwarz - 40x12 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3153/21.02
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3153/21.02
EAN/GTIN:
     4250669433367
Suchbegriffe:
Richtungspfeil
Pfeil
Drehrichtungspfeil
Markierungspfeil

Richtungspfeil, links gebogen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 12 x 40 mm
  • Farbe: Schwarz
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
12.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.00015 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,1902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 29,47*
€ 35,07
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 28,36*
€ 33,75
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 25,91*
€ 30,83
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 23,81*
€ 28,33
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 23,62*
€ 28,11
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 19,02*
€ 22,63
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.