Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil schwarz - 12x10 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3158/00.02
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3158/00.02
EAN/GTIN:
     4250669433480
Suchbegriffe:
Richtungspfeil
Drehrichtungspfeil
Markierungspfeil
Kennzeichnungspfeil

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 10 x 12 mm
  • Farbe: Schwarz
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
10.00 mm
Breite:
12.00 mm
Gewicht:
0.00004 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,1609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 25,15*
€ 29,93
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 24,38*
€ 29,01
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 22,22*
€ 26,44
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 20,43*
€ 24,31
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 20,11*
€ 23,93
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 16,09*
€ 19,15
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3149/00.02
ab € 16,16*
Ähnlich
Schilder Klar
3165/00.02
ab € 16,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3163/00.02
ab € 18,92*
Ähnlich
Schilder Klar
3154/00.02
ab € 18,92*
Ähnlich
Schilder Klar
3174/61.02
ab € 18,89*
Ähnlich
Schilder Klar
3166/00.02
ab € 19,01*
Ähnlich
Schilder Klar
3168/00.02
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.