Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Richtungspfeil für Halt-und Parkverbot - 110x63 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3176/82
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3176/82
EAN/GTIN:
     4250669433930
Suchbegriffe:
Verkehrszeichen
Haltverbot
Parkverbot
Richtungspfeil
Verkehrszeichen Pfeil für Halt-und Parkverbot
Reflektierende Pfeile für VZ 283, VZ 286, VZ 314 und VZ 315, 63 x 110 mm für &empty 420 mm

Der weiße reflektierende Pfeil zeigt für den Anfang der Zone nach links, für die Mitte zeigt der obere Pfeil nach links und der untere nach rechts und für das Ende der Zone zeigt der Pfeil nach rechts.

Einsatzbereich: Zur Markierung des Anfangs, der Mitte und des Endes der Parkzone

Material:
  • Folie selbstklebend, reflektierend Typ I
Weitere Informationen:
H�he:
63.00 mm
Breite:
110.00 mm
Gewicht:
0.00211 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,81*
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,12*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3176/85
€ 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.