Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild, Richtungspfeil, Folie/Aluminium - 150x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3216/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3216/61
EAN/GTIN:
     4250669437464
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild

Parkplatzschild, Richtungspfeil

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 150 x 150 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00653 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3216/52
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.