Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Allgemeine Sicherheitsschilder
>
Maschinen-Hinweisschild
>
Artikel
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 16 mm Folie selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-329/62
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
329/62
EAN/GTIN:
4250669438133
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung Erde
Erde nach DIN 40011, &empty 16 mm
Das runde Schild hat einen weißen Grund, mittig ist das Symbol für Erdung zu erkennen. Das Symbol besteht aus einem schwarzen auf dem Kopf stehenden T, unter dem waagerechten Strich sind zwei untereinander kleinere waagerechte Striche zu erkennen.
Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit CE-Kennzeichnungen, sowie Inventar-, Typen und Leistungsschildern von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.
Material:
Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
16.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Maschinenkennzeichnung
>
Leiterkennzeichnung gem. DIN EN 60445 (VDE 0197)
>
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenkennzeichen
,
Maschinenkennzeichnung
,
Maschinenschild
,
anlagen- und maschinenschilder
,
Gerätekennzeichnung
,
Erde
,
Erdung
,
Potentialausgleich
,
Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,184*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erdungszeichen nach DIN 40011 gelb/schwarz - 13 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/71
€ 0,1763*
Ähnlich
Erdungszeichen nach DIN 40011 gelb/schwarz - 32 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/75
€ 0,2363*
Ähnlich
Erdungszeichen nach DIN 40011 gelb/schwarz - 8 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/70
€ 0,1576*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 13 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/61
€ 0,1753*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 16 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/72
€ 0,184*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 20 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/63
€ 0,1987*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 20 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/73
€ 0,1997*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 25 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/64
€ 0,2147*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 25 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/74
€ 0,2147*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 32 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/65
€ 0,2363*
Ähnlich
Leiterkennzeichnung, Schutzerdung - 1 Bund = 100 Stk. - 8 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
329/60
€ 0,1581*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.