Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenkennzeichnung, Inventar Nr., 30 x 80 mm - 80x30x0.5 mm Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-33/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     33/51
EAN/GTIN:
     4250669438263
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung Inventar Nr

Typen- und Leistungsschilder, Inventar Nr, 30 x 80 mm

Das rechteckige Schild hat einen schwarzen Grund und wird von einem silbernen Rand umgeben. Auf dem Schild steht in silberner Schrift der Text "Inventar Nr" geschrieben. Darunter befindet sich ein silbernes Rechteck, in dem die Inventarnummer eingetragen werden kann.

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit CE-Kennzeichnungen, sowie Inventar-, Typen und Leistungsschildern von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
St�rke:
0.50 mm
H�he:
30.00 mm
Breite:
80.00 mm
Gewicht:
0.00292 kg
Material:
Alu blank
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Typenschild, Gerätekennzeichnung, Maschninenkennzeichnung, Inventarnummer, Inventar, Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,0852*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0852*
€ 1,29139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0752*
€ 1,27949
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0252*
€ 1,21999
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9952*
€ 1,18429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9852*
€ 1,17239
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
33/61
€ 0,5086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.