Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Bitte Tür schließen, 70 x 240 mm, Folie - 240x70 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-35/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     35/00
EAN/GTIN:
     4250669438799
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bitte Tür schließen

Hinweisschild, Bitte Tür schließen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 70 x 240 mm
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50° bis +90° C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
70.00 mm
Breite:
240.00 mm
Gewicht:
0.00487 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Bitte Türe schließen, Tür geschlossen halten, Tür schließen, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder folie, Türbeschilderung, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Betrieb, Firmengrundstück, Eingang, Ausgang, Gang, Tür, Tor, Pforte, zu, schließen, geschlossen, halten, Türe, Bitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.