Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette gelb/schwarz für 24 - 50x20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-39/60.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     39/60.24
EAN/GTIN:
     4250669485632
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
Kabelprüfplakette

Kabelprüfplakette mit Jahresprüfplakette, 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 20 x 50 mm
  • Bogen = 5 Stück
  • mit abgebildeter Prüfplaketten in Gelb/Schwarz
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zum Umwickeln von Leitungen
  • ideal für Kabeldurchmesser bis 15 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
20.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00030 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfplaketten, jahresplaketten, Prüfplakette, Kabelprüfung, Prüfplaketten, für, Kabel, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
39/60.28
ab € 0,80*
Ähnlich
Schilder Klar
39/60.27
ab € 0,79*
Ähnlich
Schilder Klar
39/60.25
ab € 0,79*
Ähnlich
Schilder Klar
39/60.26
ab € 0,79*
Ähnlich
Schilder Klar
39/60.29
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.