Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Zutritt nur für unterwiesenes Personal, 120x350mm, Folie/Aluminium - 350x120 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-396/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     396/60
EAN/GTIN:
     4250669440228
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Personal

Hinweisschild, Zutritt nur für unterwiesenes Personal

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 120 x 350 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.01279 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Grundstücksbeschilderung, Zutrittsverbot, Unbefugter, Zutritt, Betriebsgelände, Grundbesitzkennzeichnung, nur, für, unterwiesenes, Personal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
396/50
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.