Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, Herren mit Piktogramm, 40 x 160 mm - 160x40x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-45006/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     45006/72
EAN/GTIN:
     4250669442628
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
WC-Kennzeichnung selbstklebendes Türschild Herren

WC-Kennzeichnung selbstklebendes Türschild Herren, 40 x 160 mm

Das rechteckige Schild aus selbstklebendem Kunststoff hat einen silbernen Grund. Auf der linken Seite ist die Silhouette eines Mannes zu sehen. Rechts daneben steht in blauer Schrift: "Herren".

Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar!
Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material:
  • Kunststoff selbstklebend
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Breite:
160.00 mm
Gewicht:
0.00704 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, heinrich klar schilder und etiketten piktogramm herren, hinweisschild herren, piktogramm mann kunststoff, Piktogramm, Pikto, Toilette, Mann, Herrentoilette, Türbeschilderung, Piktrogrammschild, Toilettenhinweisschild, WC, Schild, Türbeschriftung, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.