Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Ziehen, 20 x 80 mm - 80x20x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-45407/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     45407/71
EAN/GTIN:
     4250669443014
Suchbegriffe:
Piktogramme Ziehen
Türschilder ziehen
türschilder ziehen

Türschild, "Ziehen"

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff selbstklebend
  • Maße: 20 x 80 mm
  • Grundfarbe: grau
  • Schriftfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Breite:
80.00 mm
Gewicht:
0.00176 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türschild, Raumbeschilderung, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.