Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft von _____ nach DGUV Vorschrift 3, blau/weiß, Ø 30mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Dokumentenfolie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-49/04.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     49/04.24
EAN/GTIN:
     4250669485236
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft von
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV

Prüfplakette, Geprüft nach DGUV V3 mit Freifeld, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Dokumentenfolie, manipulationssicher
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • Grundfarbe: Blau, Aufdruck: Weiß
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Dokumentenfolie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, DGUV, V3, Vorschrift, 3, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
49/61.24
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
49/61.25
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
49/61.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
49/04.27
ab € 1,80*
Ähnlich
Schilder Klar
49/61.27
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
49/04.28
ab € 1,80*
Ähnlich
Schilder Klar
49/61.28
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
49/04.29
ab € 1,80*
Ähnlich
Schilder Klar
49/61.29
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
49/04.25
ab € 1,80*
Ähnlich
Schilder Klar
49/04.26
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.