| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-49/69.25 Herst.-Nr.: 49/69.25 EAN/GTIN: 4250669487070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Prüfplakette, geprüft nach DGUV Vorschrift 68, ab 2025 Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
- mit Monats- und Jahreskranz
- auf Bogen à 10 Stück
- Durchmesser: 30 mm
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
- bedingt chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 30.00 mm | Gewicht: | 0.00023 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, DGUV, V68, Vorschrift, 68, Prüfplaketten, Prüfaufkleber, Prüfsiegel, Prüfetikett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |