Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber: Versandstücke, die begrenzte Mengen enthalten - 100x100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-491/96
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     491/96
EAN/GTIN:
     4250669483775
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
gefahrgutetiketten begrenzte menge
Kennzeichnung gefährliche Güter Transport- Begrenzte Mengen

Gefahrgutetiketten: Transport- Begrenzte Mengen, Seitenlänge 100 mm auf Rolle á 1000 Stück

Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung. Sowohl obere, als auch die untere Spitze sind vollflächig schwarz gefärbt. Der mittlere Teil des Schildes ist weiß.

Material:
  • Folie selbstklebend
Die Kennzeichnungspflichten für den internationalen Transport haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Damit Sie richtig kennzeichnen, finden Sie bei uns die aktuellen Zeichen nach den internationalen Normen. Für umweltgefährdende Güter auf allen Transportwegen ist die Kennzeichnung verpflichtend.

Gültige Normen für Artikel 491/...
  • ADR/RID: gültig seit 01.01.2011 / verpflichtend ab 01.07.2015 gemäß ADR 2015
  • IMDG: gültig seit 01.01.2012
Bitte beachten Sie: Die Kennzeichnung für gefährliche Güter beim Transport auf dem Seeweg oder als Luftfracht ist verpflichtend. Je nach Richtlinie existieren Übergangsfristen für die Verwendung der bisherigen Symbole und Kennzeichnungen.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.

Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.40000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Limited, Quantities, Gefahrengut, Gefahrengutkennzeichnung, ADR, RID, IMDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,07632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,83*
€ 115,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,34*
€ 114,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,04*
€ 110,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,71*
€ 105,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,32*
€ 90,82
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
491/61
ab € 0,72*
Ähnlich
Henkel
SKG18100O
ab € 37,78*
Ähnlich
Schilder Klar
491/62
ab € 0,96*
Ähnlich
Schilder Klar
491/63
ab € 3,27*
Ähnlich
Schilder Klar
491/73
ab € 6,22*
Ähnlich
Schilder Klar
491/53
ab € 8,12*
Ähnlich
Schilder Klar
491/83
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.