Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer mit Bodenplatte - 60x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5029/53
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     061511-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer

Kettenständer mit Bodenplatte

Eigenschaften:

  • Material: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
  • Maße:
    • Höhe: 1000mm
    • Pfostendurchmesser: 60mm
    • Durchmesser Bodenplatte: 320mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Gewicht: 7kg
  • Verbindung von Pfosten und Bodenplatte mittels Verschraubung
  • 2 Kettenösen
  • zur Absperrung von Innen- und Außenbereichen
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Breite:
60.00 mm
Gewicht:
6.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, mit, Kette, Parkplatzsperre, Kettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garant-Mockenhaupt
061517-2
ab € 74,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.